MAG電波ソーラーウォッチ ウェーブフォース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55020299 品番 MW-550 GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

普段使いに便利なデジタル電波ソーラーウォッチ。ケースが小さ目なのでお子様から女性にもおすすめです。
ソーラーパワーとリチウム電池でのデュアルパワー駆動 (蓄電機能はございません)
水がかかっても安心の生活防水仕様(10気圧)
時刻を自動修正する電波時計です。

グレー 質量(g)46 電源デュアルパワー(ソーラー+リチウム電池駆動自動切替) 表示方式デジタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×15×48 機能時報、電波受信状況表示、カレンダー、12/24時間表示切替、ストップウォッチ、カウントダウンタイマー 電池CR2032ボタン電池×1(テスト電池入り) 防水仕様10気圧 バンド長(mm)140〜220 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ABS樹脂 アラーム 電波時計 ソーラー充電 防水 ストップウォッチ 12/24表示切替

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする