MAGソーラーウォッチ ルクサー

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55020344 品番 MW-551 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

普段使いに便利なデジタルソーラーウォッチ。ケースが小さ目なのでお子様から女性にもおすすめです。●ソーラーパワーとリチウム電池でのデュアルパワー駆動 (蓄電機能はございません。)●水がかかっても安心の生活防水(10気圧)仕様&小ぶりなサイズ感で普段使いにピッタリ。

ホワイト 質量(g)43 電源デュアルパワー(ソーラー+リチウム電池駆動自動切替) 表示方式デジタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×15×48 機能時報、カレンダー、12/24時間表示切替、ストップウォッチ、カウントダウンタイマー 電池CR2032ボタン電池×1(テスト電池入り) 防水仕様10気圧 バンド長(mm)140〜220 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ABS樹脂 アラーム 日付表示 ソーラー充電 防水 ストップウォッチ 12/24表示切替

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55020326
2026-02-23
用途:
自分用
その他業種

電池交換の手間がなく、窓際で充電できるのが最高。軽量で視認性も良く、毎日の仕事やアウトドアに最適です でも時間の進みがあるので、週一くらいに補正しないといけないです

対象商品:
55020317
2025-02-15
用途:
作業中
その他業種

デュアルっていいです。
決まった、作業中使える
ありがたいです

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする