テラモト
テラモトの イベント・ノベルティ・行楽用品
テラモトの アウトドア・行楽用品
テラモトの テント/タープ
ガーデンパラソル 319 185cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55020597
品番
MZ-591-319-7
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
日除けに欠かせないおしゃれなパラソルです。色・柄・サイズも豊富に取り揃えています。
用途
ガーデンパラソル
材質
生地:アクリル、支柱:Φ32アルミパイプ、骨数:10本
寸法(mm)
直径:Φ1850、全長:H2300
色
赤+白
直径(Φcm)
185
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770