テラモト
テラモトの イベント・ノベルティ・行楽用品
テラモトの アウトドア・行楽用品
テラモトの テント/タープ
ガーデンパラソル 616 165cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55020624
品番
MZ-591-616-6
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
日除けに欠かせないおしゃれなパラソルです。色・柄・サイズも豊富に取り揃えています。
用途
ガーデンパラソル
材質
生地:ポリエステル、支柱:Φ32スチールパイプ、骨数:8本
寸法(mm)
直径:Φ1650、全長:H2130
色
赤+白
直径(Φcm)
165
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770