ガーデンパラソル 616 165cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55020649 品番 MZ-591-616-8
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

日除けに欠かせないおしゃれなパラソルです。色・柄・サイズも豊富に取り揃えています。

用途ガーデンパラソル 材質生地:ポリエステル、支柱:Φ32スチールパイプ、骨数:8本 寸法(mm)直径:Φ1650、全長:H2130 オレンジ+白 直径(Φcm)165
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする