テラモト
テラモトの イベント・ノベルティ・行楽用品
テラモトの アウトドア・行楽用品
テラモトの テント/タープ
パラソルベース RB40ー38
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55020667
品番
MZ-651-346-0
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
パラソルベースです。
用途
ガーデン用品
材質
スチールに粉体焼付塗装
寸法(mm)
本体:Φ600×H450、穴径:Φ50(Φ38支柱用アダプター付)
質量(kg)
40
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770