キコリのテーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55020780 品番TB-KK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

角がなく、丸みのあるやわらかくて、やさしいフォルム。
お子様以外でもお使い頂けるシンプルなデザインです。

用途18ヶ月〜4歳頃までの幼児に対してご使用下さい。 材質カバ合板 幅(mm)480 ナチュラル 高さ(mm)300 区分新品 質量(g)約2100 奥行(mm)358
注意
※ご使用に関しては注意事項を確認し、用途以外の使い方をされない様ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
全国数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする