曜日別特売
SEBS12A-420-FX FXガイド NB(日本ベアリング) 55020805

SEBS12A-420-FX FXガイド NB(日本ベアリング) 55020805
SEBS12A-420-FX FXガイド NB(日本ベアリング) 55020805

FXガイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55020805品番SEBS12A-420-FX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500

FXガイドはブロックとガイドレールを個別に扱え、自由な組み替えができるスライドガイドです。

寸法B(mm)27寸法C(mm)12寸法G(mm)6寸法H(mm)13寸法H1(mm)7.5寸法L1(mm)30寸法L2(mm)33.5寸法L3(mm)22.8寸法N(mm)10寸法P(mm)25寸法P1(mm)20寸法P2(mm)15寸法S1(mm)M3寸法S3(mm)M4寸法W(mm)7.5寸法b(mm)10寸法d(mm)3.5寸法f(mm)3.5寸法f1(mm)-寸法h(mm)4.5レール長さ(mm)420仕様耐食仕様材質ステンレス取付ザグリ穴タイプ標準・ボール非保持タイプシールなし予圧標準(-3~0)ブロックタイプ標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする