サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの オフィス用デスク
サンワサプライの 平机
パネル_eシリーズ/ブラック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55020947
品番
EP-65BK
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
540×25×533.5
質量(kg)
2.4
仕様
マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
幅(mm)
540
高さ(mm)
533.5
奥行(mm)
25
色(フレーム)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません