MGPA25-30-HN-A93V ガイド付薄形シリンダ MGPA2 SMC 55021985

ガイド付薄形シリンダ MGPA2

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)25注文コード55021985品番MGPA25-30-HN-A93V
参考基準価格(税別)¥41,970販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30リード線(m)(-)0.5ポートねじの種類(-)Rcオートスイッチ種類A93V有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付ロックの位置(H)ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(N)ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする