ガイド付薄形シリンダ MGPA2

ガイド付薄形シリンダ MGPA2 - SMCガイド付薄形シリンダ MGPA2 - SMCガイド付薄形シリンダ MGPA2 - SMCガイド付薄形シリンダ MGPA2 - SMCガイド付薄形シリンダ MGPA2 - SMCガイド付薄形シリンダ MGPA2 - SMCガイド付薄形シリンダ MGPA2 - SMCガイド付薄形シリンダ MGPA2 - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

作動方式複動片ロッド内容量1個
全199種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
199種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55020436MGPA20-100-HL20-100
38,610
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
55020445MGPA20-100-HL-Y7BWSDPC20-100
51,370
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
55020454MGPA20-100-HN20-100
38,340
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
55020481MGPA20-100Z-M9B20標準ストローク100
40,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020497MGPA20-10-HN-M9NL20-10
38,670
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
55020567MGPA20-125-HL20-125
41,470
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
55020576MGPA20-125Z-A93L20標準ストローク125
41,420
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
55020612MGPA20-150-HL20-150
43,180
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
55020621MGPA20-150-HL-Y7BWSDPC20-150
55,940
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
55020637MGPA20-150-HN20-150
42,900
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
55020646MGPA20-150-HN-M9B20-150
48,510
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
55020655MGPA20-150-HN-M9BWSDPC20-150
53,460
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
55020664MGPA20-150-RN-M9B20-150
48,510
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
55020743MGPA20-200-HN-M9BL20-200
52,580
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
55020865MGPA20-250-RL-A9320-250
53,410
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
55020874MGPA20-250-RN-A9320-250
53,130
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
55020935MGPA20-25-HL-M9N20-25
38,280
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
55020953MGPA20-25-RN-M9BWL20-25
39,000
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
55020962MGPA20-25-RN-M9NVL20-25
39,330
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
55020996MGPA20-300-HL-M9BL20-300
59,680
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
55021005MGPA20-30-HL-Y7BWSDPC20-30
47,960
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
55021014MGPA20-30-RN-M9BL20-30
41,200
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
55021041MGPA20-40-RN-M9BVL20-40
42,080
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
55021057MGPA20-40-RN-Y69BL20-40
42,080
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
55021066MGPA20-40Z20標準ストローク40
30,360
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
55021075MGPA20-40Z-M9BW20標準ストローク40
36,520
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
55021154MGPA20-50-HL20-50
35,200
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
55021163MGPA20-50-HN20-50
34,930
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
55021172MGPA20-50-HN-M9BL20-50
41,200
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
55021181MGPA20-50-RN-M9BWL20-50
41,750
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
55021206MGPA20-50Z-M9N20標準ストローク50
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55021312MGPA20-75-HN-M9BL20-75
42,900
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
55021321MGPA20-75Z-M9B20標準ストローク75
38,390
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
55021382MGPA25-100-HN-M9BAL25-100
49,780
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
55021407MGPA25-100Z-M9B25標準ストローク100
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55021443MGPA25-125-HL25-125
44,770
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
55021452MGPA25-125-HL-Y7BWSDPC25-125
57,530
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
55021461MGPA25-125-HN-M9BL25-125
50,770
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
55021477MGPA25-125Z25標準ストローク125
40,370
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
55021574MGPA25-15Z-M9BAL325-15
43,510
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
55021653MGPA25-200-RL25-200
49,890
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
55021714MGPA25-20Z-M9B25標準ストローク20
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55021784MGPA25-250-RL-Z73L25-250
58,250
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
55021854MGPA25-25-HN-M9B25-25
40,920
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
55021863MGPA25-25-RL-Z73LS25-25
38,060
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
55021872MGPA25-25-RN-A9325-25
38,720
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
55021881MGPA25-25-RN-Y59BL25-25
42,460
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
55021942MGPA25-300-RL-Z73L25-300
61,660
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
55021951MGPA25-300Z25標準ストローク300
52,310
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
55021985MGPA25-30-HN-A93V25-30
41,970
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする