曜日別特売
MGPA32-50A-M9BWL ガイド付薄形シリンダ MGPA3 SMC 55023017

ガイド付薄形シリンダ MGPA3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はストローク・オートスイッチ種類など82種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
50
注文コード
55023017
品番
MGPA32-50A-M9BWL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,400

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55023017MGPA32-50A-M9BWL39240206MGPA32-50AZ-M9BWLMGPA32-50AZ-M9BWL MG Series(MGPA32) SMC 39240206MG Series(MGPA32)SMC1個
¥49,980
税込¥54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする