曜日別特売
MGPA50-25-RN ガイド付薄形シリンダ MGPA5 SMC 55024426

ガイド付薄形シリンダ MGPA5

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
25
オートスイッチ種類
(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
55024426
品番
MGPA50-25-RN
参考基準価格(税別)¥52,640販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(-)Rc
オートスイッチ種類
(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
ロックの位置
(R)ロッド側ロック
マニュアル解除の形式
(N)ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする