曜日別特売
ED-SK6060GY72 デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライ 55025059

ED-SK6060GY72 デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライ 55025059
ED-SK6060GY72 デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライ 55025059
ED-SK6060GY72 デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライ 55025059

デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
幅(mm)600
600
1500
1550
1800
950
1050
1100
1150
1600
1650
1700
1750
800
850
900
1000
1450
650
700
750
1200
1250
1300
1350
1400
奥行(mm)600
高さ(mm)720
内容量1台注文コード55025059品番ED-SK6060GY72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
グレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×720最大耐荷重(kg)180(天板部均等:150 / 中心:80)質量(kg)19.4仕様オプション/キーボードスライダー:EA-EKB2GY、●オプション/ケーブル収納パネル:EP-60GY、●オプション/サブテーブル:EST-60GY、●オプション/中棚(D260mm):EN-603GY、●オプション/中棚(D500mm):EN-605GY、●オプション/床固定金具:NSA-QL1、●オプション/引き出し:EA-EDR2GY、●オプション/電源BOX:EA-TAP2、●マンセル値/フレーム:N7.5、●中心荷重(kg):80、●個口数(個):3幅(mm)600高さ(mm)720奥行(mm)600材質(キャスター)ナイロン天板寸法(mm)W600×D600×T25材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180引出しあり天板部均等耐荷重(kg)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする