パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ200m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 色(柄)ホワイト 仕様【施工方法(手貼りの場合)】1.貼り付ける木口面のゴミ等を除去します。2.ゴム系接着剤を塗布後、手につかないくらいまで乾いてから貼っていきます。3.しっかりと圧着させます。4.はみ出たテープはテープカッターやカッターナイフでトリミングして下さい。5.はみ出た接着剤はトリミングカッターやn-ヘキサンで拭き取って下さい。※ シンナー・トルエンは商品を侵す可能性がありますので、使用しないで下さい。 注文コード55028759 品番TA-001SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は色・仕様など46種類から選べます 他の種類を見る

パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。
樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。
パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。
毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

仕様
【施工方法(手貼りの場合)】
1.貼り付ける木口面のゴミ等を除去します。
2.ゴム系接着剤を塗布後、手につかないくらいまで乾いてから貼っていきます。
3.しっかりと圧着させます。
4.はみ出たテープはテープカッターやカッターナイフでトリミングして下さい。
5.はみ出た接着剤はトリミングカッターやn-ヘキサンで拭き取って下さい。
※ シンナー・トルエンは商品を侵す可能性がありますので、使用しないで下さい。
幅(mm)18 長さ(m)200 色(柄)ホワイト 表面仕様エンボス 用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾 材質樹脂製 タイプ粘着なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする