色ホワイト最大耐荷重(kg)180(中心:80)質量(kg)40.2仕様オプション/キーボードスライダー:EA-EKB1DW、●オプション/ケーブル収納パネル:EP-150W、●オプション/サブテーブル:EST-150W、●オプション/中棚(D260mm):EN-1503W、●オプション/中棚(D500mm):EN-1505W、●オプション/床固定金具:NSA-QL1、●オプション/引き出し:EA-EDR1DW、●オプション/電源BOX:EA-TAP2、●マンセル値/フレーム:該当なし、●個口数(個):3、●関連品/キャビネット:SNW-106W幅(mm)1500高さ(mm)720奥行(mm)750材質(キャスター)ナイロン天板寸法(mm)W1500×D750×T25材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出しあり天板部均等耐荷重(kg)150