18Vコードレスボードトリマ 電池2個付き仕様

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55039479 品番M18DYA (XPS)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

「クラスNo.1の軽快さでどこでも自在」
クラス最小・最軽量で抜群の取り回し!
握り部周長169mmの握りやすい細径と軽量コンパクトボディ
LEDライト付
大容量システムケース2が標準付属
Bluetooth(R)蓄電池が標準付属の為、対応する集じん機との無線連動が可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途石こうボードの窓抜き、切断 寸法(mm)278×118×82(BSL36A18B装着時) 質量(kg)1.4(BSL36A18B装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])28000 モーター直流ブラシレスモーター 能力(mm)コレット穴径3、6 バッテリー容量(Ah)5.0(2.5) バッテリー電圧(V)18(36) 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料:(0.53MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする