画像準備中

36V コードレス仕上釘打機 電池2個付き仕様

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55039488 品番NT3640DA (XPZ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感
メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力
36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み
スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい
電源スイッチ
電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。
2灯式LEDライト
照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。
好バランス
ダイヤル式打込み深さ調整付
空打ち防止機構付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品ノーズキャップ(2種類)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ、ケース、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー、蓄電池 質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時) モーター直流ブラシレスモーター 使用釘(mm)152025303540 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2 充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時) 蓄電池容量(Ah)2.5/5 使用釘仕上釘 使用釘(装てん数)100本(1連) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)外形:270×254×83(BSL36A18X装着時)
関連資料:(0.53MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,310 / 税込 ¥1,441
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする