36Vコードレスタッカ 電池2個付き仕様

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55039506 品番N3610DJ XPZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!
打込み本数4本以上/秒
業界No.1の快速&ハイパワー!
ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能
J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品蓄電池(BSL36A18X)、充電器、ケース、ノーズキャップA/B、保護メガネ ステープル装填数100本(1連) バッテリー容量(Ah)36V-2.5/ 18V-5.0 バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)約19(実用充電)/ 約25(満充電) ステープル幅(mm)4 ステープル長さ(mm)13/16/19/22/25 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 1充電当たりの作業量約4000本
関連資料:(0.53MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,310 / 税込 ¥1,441
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする