画像準備中

36V コードレスベルトサンダ 電池2個付き仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55039549 品番SB3608DA (XPZ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

「手軽に素早く、パワフル研磨」
業界初!76mmクラスコードレスベルトサンダ登場(国内電動工具メーカーにおいて)
AC品並みの研削性能!
AC品並みの集じん性能!
待望のコードレス化でコードを気にせず取り回しが良い
コンパクト+壁際研削で使いやすさ向上!
5段変速+オートモード搭載
(オートモード時は負荷に応じて最低⇔最高速度を自動切換)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途木材・竹・鋼材の表面仕上、研削 仕様全長×全幅×全高(mm):325×199×150(BSL36A18X装着時) 質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時) ベルト速度(m/s)1:2.0/2:3.7/3:5.2/4:6.7/5:7.5/オート:2.0(軽負荷時)、7.5(高負荷時) バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 充電時間(分)実用充電約19 満充電約25 研磨ベルト寸法(mm)76×533 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 振動3軸合成値(m/s2)3
関連資料:(0.53MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする