AW18DBL LXPZ コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(旧:日立工機) 55039558 AW18DBL LXPZ コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(旧:日立工機) 55039558 AW18DBL LXPZ コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(旧:日立工機) 55039558 AW18DBL LXPZ コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(旧:日立工機) 55039558

コードレス高圧洗浄機

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55039558 品番 AW18DBL LXPZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥103,100 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。
高効率ブラシレスモーター採用
高圧洗浄で節水
ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。
作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。
水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

吐出圧力(MPa)0.5〜2.0 吐出水量(L/min)0.5〜1.2 用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に 付属品バッテリー(BSL36A18X)×1、急速充電器(冷却機能付)、トリガガン、バリアブルノズル、高圧ホース(3m)、ノズルクリーナピン 質量(kg)5.2(蓄電池装着時) タンク容量(L)8 全長×全幅W×全高(mm)302×254×473 高圧ホース(m)3 作業量(目安)吐水水量約48〜107L(BSL36A18X使用時)(1充電当たり) 保証期間なし 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18X 給水方式タンク、水道接続、溜め水 充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時) 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 使用水温(℃)40以下(水道水のみ)
注意
※散水、洗浄以外の用途には使用しないでください
※エアコン洗浄は専門知識が必要な為、専門業者に委託してください
※機体内部の保護のため本体底面に水抜き穴があります。こちらから水が出ることがありますので、屋内での使用は水が漏れだしても支障が無いように設置してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55039558
2026-03-04
用途:
窓サッシ洗浄、エアコンクリーニング
サービス業

窓サッシの洗浄はかなり使い勝手が良い。
エアコンは少しノズルが少し長いので気にはなるが洗浄スピードが早くコードレスなので作業時間はかなり短縮した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする