付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー
長さ(mm)169
質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時
高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)
電圧(V)36
打撃数(min-1[回/分])4:0〜4000、3:0〜3200、2:0〜2400、1:0〜1600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0〜2800、3:0〜2400、2:0〜1800、1:0〜1200
モーター直流ブラシレスモーター
締付能力(普通ボルト)M10〜M24
締付能力(高力ボルト)M10〜M20
最大締付トルク(N・m)630
バッテリー容量(Ah)2.5
差込角(sq.)12.7
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
センターハイト(mm)36
振動3軸合成値(m/s2)13.5