画像準備中

36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55039628 品番WR36DD (2XPSZ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

クラス最速のスピードで作業時間を短縮!
強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!
オートストップ機能で締め過ぎ防止!
さらに、スマホでカスタマイズ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー 長さ(mm)169 質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時 高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時) 電圧(V)36 モーター直流ブラシレスモーター 締付能力(普通ボルト)M10〜M24 締付能力(高力ボルト)M10〜M20 最大締付トルク(N・m)630 バッテリー容量(Ah)2.5 蓄電池形名BSL36A18BX 差込角(sq.)19 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 センターハイト(mm)36(BSL36A18BX装着時) 振動3軸合成値(m/s2)11.7
関連資料:(0.53MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,310 / 税込 ¥1,441
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする