画像準備中

36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55039637 品番WR36DF (2XPSZ )
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

締付も緩めもハイパワー&ハイスピード
最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m
オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止
HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能
第2世代マルチボルト蓄電池搭載
(2XPSZ)仕様のみ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品Bluetooth 機能付きマルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー 質量(kg)3.9 電圧(V)36 最大トルク(N・m)締付:1400/緩め:2100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0〜600、(弱2)0〜900、(中)0〜1200、(強)0〜1500 締付能力(普通ボルト)M12〜M36 締付能力(高力ボルト)M12〜M27 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時) 四角ドライブ寸法(mm)19 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
関連資料:(0.53MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,310 / 税込 ¥1,441
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする