充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)
蓄電池電圧(V)36/18
ノコ刃外径(Φmm)125
取付穴径(Φmm)20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)(45°時)30
容量(A)蓄電池:2.5/5
有効長(最大切り込み深さ)(mm)20(逆15°時)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)277×236×176(BSL36A18BX電池装着時)
質量(kg)2.8(BSL36A18BX電池装着時)
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
蓄電池形名BSL36A18BX
付属品急速充電器、Bluetooth機能搭載蓄電池X2,チップソー黒鯱、ケース、スパナ、ダストアダプタ、電池カバー