画像準備中

18V 165mmコードレス丸のこ 電池3個付き仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55039689 品番C1806DB (2XPZ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!
高回転モードでスピードも粘りもアップ。
造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。
「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。
サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。
スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。
LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。
新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。
別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。
スーパーチップソー黒鯱が標準付属。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途木材の切断 付属品急速充電器、マルチボルト蓄電池BSL36A18X×2個、チップソー黒鯱、ケース、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 質量(kg)3.2(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 取付穴径(Φmm)20 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料:(0.53MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,310 / 税込 ¥1,441
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする