曜日別特売
C3605DA (SK)(2XPBSZ) 36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 55039698

36V 125mmコードレス丸のこ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台付属品急速充電器、Bluetooth機能搭載蓄電池X2,チップソー黒鯱、ケース、スパナ、ダストアダプタ、電池カバー注文コード55039698品番C3605DA (SK)(2XPBSZ)
参考基準価格(税別)¥101,600販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

どこでもハイパワー
業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP
ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属
コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ
Bluetooth機能付き蓄電池標準装備でBluetoot対応集じん機に連動可能 ※本体のみ仕様除く
キックバック軽減システム搭載
新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品急速充電器、Bluetooth機能搭載蓄電池X2,チップソー黒鯱、ケース、スパナ、ダストアダプタ、電池カバー質量(kg)2.7(BSL36A18BX電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47寸法(全長×全高×全幅W)(mm)277×236×176(BSL36A18BX電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18BX充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする