画像準備中

36V 125mmコードレス丸のこ 電池3個付き仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55039716 品番C3605DA (SK)(2XPBSZ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

どこでもハイパワー
業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP
ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属
コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ
Bluetooth機能付き蓄電池標準装備でBluetoot対応集じん機に連動可能
本体のみ仕様除く
キックバック軽減システム搭載
新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品急速充電器、Bluetooth機能搭載蓄電池X2,チップソー黒鯱、ケース、スパナ、ダストアダプタ、電池カバー 質量(kg)2.7(BSL36A18BX電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)277×236×176(BSL36A18BX電池装着時) 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18BX 充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時) 容量(A)蓄電池:2.5/5
関連資料:(0.53MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,310 / 税込 ¥1,441
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする