36V コードレス集じん丸のこ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、六角棒スパナ、ガイド、システムケース4、電池カバー 注文コード55039759 品番C3605DYB (XPSZ)
参考基準価格(税別)¥92,700 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

「クリーン&軽快!」
トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー
ダストボックスのみで約80%、集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能
Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。
別売のコードレス集じん機と無線連動が可能
7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP!
クラス最小&最軽量で取り回しやすい!
システムケース標準装備(本体のみ仕様除く)
LEDライト付、サイレントモード搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、六角棒スパナ、ガイド、システムケース4、電池カバー 質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500 ノコ刃外径(Φmm)100〜125 モーター直流ブラシレスモーター 使用電源(V)直流36 使用電池マルチボルト蓄電池 バッテリー容量(Ah)2.5/5 バッテリー電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18BX 充電器形名UC18YDL2 穴径(mm)20 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)298×183×236(蓄電池装着時)
注意
※のこ刃別売り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55039759
2026-02-25
用途:
石膏ボードを細断する時
有限会社根本工務店 様 (建設業・工事業)

今までの物より、飛散されていた粉塵の量が減りました!
とっても良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする