付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、ブレードNo.141(S)、六角棒スパナ、電池カバー
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、機体寸法(全長×高さ×幅)(mm):361×219×87(BSL36A18X装着時)
ストローク(mm)29
質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
能力(mm)軟鋼・塩ビパイプ:130/木材:255/軟鋼板:19
バッテリー電圧(V)36(18)
無負荷ストローク数(min-1)低速:0〜1500/中速:0〜2000/高速:0〜2500/最高速:0〜3000
蓄電池容量(Ah)2.5(5.0)