回転数(min-1[回/分])無負荷:低速0〜1000、高速0〜1400(※気温20℃満充電時)
バッテリー電圧(V)36
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工40
打撃数(min-1[打撃/分])無負荷:低速0〜13000、高速0〜18200(※気温20℃満充電時)
用途コンクリート・木材・金属への穴あけ
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(UC18YDL2)、デプスゲージ、サイドハンドル、チャックハンドル、ケース、電池カバー
質量(kg)3.2(電池装着時サイドハンドルなし)
穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200
穴あけ能力(mm) コンクリート20
使用電池マルチボルト蓄電池
充電器形名UC18YDL2
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)344×247×97(電池装着時)
1充電当たりの作業量モルタル穴あけ(深さ30mm×Φ5.3mm):約150個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個