画像準備中

36V コードレスハンマドリル(六角軸) 電池3個付き仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55039960 品番DH3640DB (2WPZ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

「軽く快適にパワフルな穴あけ」
穴あけスピード&ハツリ性能を大幅アップ!
穴あけスピード 約39%アップ
ハツリ性能 約33%アップ
本体重量-0.7kgの軽量化
新構造の防振ハンドルで振動を低減
高輝度LEDライト搭載
リアクティブフォースコントロール搭載でビットがロックした際の衝撃を軽減
プッシュボタン式定速度・変速制御(4段階)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース、電池カバー 寸法(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時) 質量(kg)7.2(サイドハンドル装着時) 電圧(V)36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250〜500 モーター直流ブラシレスモーター 最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105 最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40 シャンク形状六角シャンク 蓄電池タイプマルチボルト蓄電池 振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.4、(打撃)11.0
関連資料:(0.53MB)
注意
※(NNK)仕様は蓄電池・充電器別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,610 / 税込 ¥1,771
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする