画像準備中

36Vコードレスジグソー 電池2個付き仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55039987 品番CJ36DA XPZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

「もっともはやく、どこでも自在に切断」
新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能
国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。
低速スタートで切り始めが合わせやすい。
「オートモード」搭載!
負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。
ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。
変速ダイヤル付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品急速充電器、蓄電池(BSL36A18X)、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー 質量(kg)2.7(電池装着時) 全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時) 傾斜切断(°)左右0〜45 ストローク数(min-1[回/分])800〜3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に) 能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 バッテリー電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18X ストローク量(mm)26 充電時間(分)約25 最小切断半径(mm)25(ガイド無し) 振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.4 1充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
関連資料:(0.53MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,310 / 税込 ¥1,441
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする