画像準備中

36Vコードレスロータリバンドソー 電池2個付き仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55040005 品番CB3612DA (XPZ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

【クラス最速×帯のこ寿命UP】
同クラス100V機(CB12VA2)と比べ、切断スピードはなんと6倍!
作業時間が短縮され、帯のこ寿命も1.2倍UP!
別売の定置式スタンドとスイッチホルダを使えば現場加工作業にも使用可能
【本体寿命&使いやすさUP】
ダストプレート搭載で粉じん侵入量が35〜55%減!
部材に合わせた切断ができる無段変速機構搭載
作業の合間に活躍するフック付き
持ち運びに便利なケース付き(XP仕様のみ)
材料を照らすLEDライト搭載
【充実の安全機能】
2アクションスイッチ搭載
跳ね返りの少ないソフトスタート
過負荷保護機能搭載通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途鋼管、樹脂管、アングル切断等、火花を出しにくい作業 付属品帯のこ(18山)、ケース、電池(BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー 寸法(mm)500×139×305 質量(kg)7.2(電池装着時) 切断能力(mm)パイプ120 切断能力(mm)パイプ角127×120 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 バッテリー電圧(V)36 帯ノコ寸法(mm)1130×12.5×0.5 充電時間(分)約19(実用充電) / 約25(満充電)(UC18YDL2使用時) ノコ刃周速(m/s)1.0〜3.2(無段変速)
関連資料:(0.53MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,610 / 税込 ¥1,771
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,510 / 税込 ¥2,761
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする