画像準備中

36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー電圧(V)36 付属品マルチボルト蓄電池×3、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー 注文コード55040014 品番G3610DC (2XPZ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はバッテリー電圧・付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品マルチボルト蓄電池×3、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー 寸法(mm)全長363×ギヤカバー全高60(電池装着時・トイシ含まず) 質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200〜10000 モーター直流ブラシレスモーター バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36
注意
※本製品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
※過度なほこりのあるところ、水中や雨中での使用・放置はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする