画像準備中

36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55040048 品番 G3613DD (2XPZ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー 質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200〜10000 モーター直流ブラシレスモーター 砥石寸法(Φmm)外径125 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径22 使用電池マルチボルト蓄電池 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず) 商品タイプ本体+バッテリーセット スイッチ種類パドルスイッチ式
関連資料:(0.53MB)
注意
※本製品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
※過度なほこりのあるところ、水中や雨中での使用・放置はしないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,310 / 税込 ¥1,441
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする