18V コードレスボードカッタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様マルチボルト蓄電池、充電器、システムケース3付 注文コード55040066 品番CK18DA XPZ
参考基準価格(税別)¥79,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

上向き作業に適した形状で天井開口作業に特化!
開口して抜いた材料を本体に挟み込み仮保持できるので、
開口材をラクにおろせます。
スリムなベース計上
重心バランスが良く疲れにくい
前後に切断可能な三面刃標準装備
集じん率70%以上のダストボックス装備
質量1.9kgの軽さで疲れにくいコンパクト設計
LEDライト付
トリガ無段変速
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

蓄電池電圧(V)使用可能蓄電池:リチウムイオン電池18(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15 モーター直流モーター 質量(kg)1.9 無負荷ストローク数(min-1)0〜6500回 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:249×277×80(蓄電池装着時) 付属品蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、システムケース3、石こうボード用ブレード、ベースカバー、フック、六角棒スパナ(3mm)、ダストボックス、ダストキャップ、電池カバー 仕様マルチボルト蓄電池、充電器、システムケース3付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする