画像準備中

36V コードレス小形集じん機 電池2個付き仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55040109 品番R3640DA (XPSZ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」
クラス最高の吸込仕事率を実現!
ワンタッチで連動 ラクラクペアリング
小形集じん機クラス初Bluetooth(R)連動対応
パネルスイッチで操作性アップ
3モード吸込力切替え可能
吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止
モータへの粉じん侵入を防止する新構造
システムケース4に一式収納できて運搬に便利通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池、急速充電器、ダストバッグ、電池カバー、ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用/38mm用) 質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時) 電圧(V)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231 吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11 集塵容量(L)18 騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72 真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.0 1充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
関連資料:(0.53MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,310 / 税込 ¥1,441
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする