曜日別特売
RB36DA (2XPZ) 36Vコードレスブロワ HiKOKI(旧:日立工機) 55040127

RB36DA (2XPZ) 36Vコードレスブロワ HiKOKI(旧:日立工機) 55040127
RB36DA (2XPZ) 36Vコードレスブロワ HiKOKI(旧:日立工機) 55040127
RB36DA (2XPZ) 36Vコードレスブロワ HiKOKI(旧:日立工機) 55040127
RB36DA (2XPZ) 36Vコードレスブロワ HiKOKI(旧:日立工機) 55040127
RB36DA (2XPZ) 36Vコードレスブロワ HiKOKI(旧:日立工機) 55040127

36Vコードレスブロワ

(1件のレビュー)
取扱い終了
蓄電池形名BSL36A18X(2個)
内容量1台注文コード55040127品番RB36DA (2XPZ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,600

高効率なブラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

蓄電池電圧(V)36/18長さ(mm)940幅(mm)242(蓄電池装着時)質量(kg)3.5(蓄電池装着時)高さ(mm)267モーターブラシレス風量(m3/min)0~680(ターボモード時:800)風速(m/s)0~45(ターボモード時:53)バッテリー容量(Ah)2.5/5蓄電池形名BSL36A18X(2個)充電器形名UC18YDL2(冷却機能付き)充電時間(分)約25蓄電池タイプマルチボルト(残量表示付)回転数(min-1[回/分])(全負荷/気温20℃満充電時)0~24000適合バッテリーマルチボルト蓄電池
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77459515
2019-07-09
用途: 工場の清掃作業
株式会社ピュアウォーター朝来

予想以上に、馬力があり、かつ重くなく、作業がはかどっています。
36Vのバッテリーと充電器があるので、これまで、丸鋸、ドライバーを購入。つぎは、バリカンが欲しいなと思っています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする