画像準備中

36Vコードレスブロワ 電池付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55040145 品番 RB36DA (2XPZ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

高効率なブラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品急速充電器(冷却機能付)、直噴菅、蓄電池×3、電池カバー 蓄電池形名BSL36A18X(2個) 長さ(mm)940 幅(mm)242(蓄電池装着時) 質量(kg)3.5(蓄電池装着時) 高さ(mm)267 モーターブラシレス 風量(m3/min)0〜680(ターボモード時:800) 風速(m/s)0〜45(ターボモード時:53) バッテリー容量(Ah)2.5/5 蓄電池電圧(V)36/18 充電器形名UC18YDL2(冷却機能付き) 蓄電池タイプマルチボルト(残量表示付) 回転数(min-1[回/分])(全負荷/気温20℃満充電時)0〜24000 適合バッテリーマルチボルト蓄電池
関連資料:(0.53MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,310 / 税込 ¥1,441
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする