画像準備中

36V コードレス集じん機 電池3個付き仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55040154 品番RP3615DA (2WPZ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」
ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現
タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て
柔軟性抜群のΦ28ホース付
トリプルフィルタで吸込力長持ち通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

仕様
連動機能なし
●機体寸法(幅×高さ×奥行)(mm):331×465×369
用途作業場・事務所の清掃 付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ホース、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚、ツールボックス、電池カバー 質量(kg)9.6(BSL36B18X×2個装着時) タイプ乾湿両用 電圧(V)36V(マルチボルト蓄電池) 吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25 集塵容量(L)15(吸水は12) ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)1.5 連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※(BSL36B18X)×2個使用時 バッテリー容量(Ah)4 適合バッテリーマルチボルト蓄電池
関連資料:(0.53MB)
注意
※(NN)仕様に電池・充電器は付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,850 / 税込 ¥2,035
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,510 / 税込 ¥2,761
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする