画像準備中

集じん機 電池3個付き仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55040170 品番RP3608DA (L)(2WPZ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途清掃、電動工具を用いての集じん作業 付属品ホース(内径Φ38×1.5m)、ズームパイプ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)、収納バッグ、ツールボックス、電池(BSL36B18X)×2、充電器、電池カバー 仕様連動機能なし 長さ(mm)331 幅(mm)408 質量(kg)9.2※蓄電池(BSL36B18X)×2個装着時 高さ(mm)369 タイプ乾湿両用 電圧(V)36 吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25 集塵容量(L)6 ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)1.5 騒音値(dB)56〜66(無負荷) 連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120 最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6 バッテリー容量(Ah)4 真空度(kPa)最大20.1 適合バッテリーマルチボルト蓄電池
関連資料:(0.53MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,850 / 税込 ¥2,035
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,510 / 税込 ¥2,761
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする