画像準備中

36V コードレス集じん機 電池3個付き仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55040179 品番RP3615DB (2WPZ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」
ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DB)の約2倍のタンク容量を実現
タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て
柔軟性抜群のΦ28ホース付
トリプルフィルタで吸込力長持ち
Bluetooth(R)でらくらくペアリング通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

仕様
連動機能あり
●機体寸法(幅×高さ×奥行)(mm):331×465×369
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ホース、ホースベルト×3個、延長管×2本、 床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、 アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26用)、D25アダプタ(M38用)、ポリ袋×5枚、収納バッグ 質量(kg)9.8(BSL36B18X×2個装着時) タイプ粉じん専用 電圧(V)36V(マルチボルト蓄電池) 吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25 集塵容量(L)15 ホース内径(Φmm)28 ホース長さ(m)5 連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※(BSL36B18X)×2個使用時 バッテリー容量(Ah)4 適合バッテリーマルチボルト蓄電池
関連資料:(0.53MB)
注意
※(NN)仕様に電池・充電器は付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,850 / 税込 ¥2,035
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,510 / 税込 ¥2,761
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする