コードレストリマ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー容量(Ah)2.5 注文コード55040206 品番M3608DA (XPZ)
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はバッテリー容量など3種類から選べます 他の種類を見る

コードレスで「自在Xスピーディー」
ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現!
片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション
スピード調整ダイヤル(無断変速)付
集じん機接続可能
ツインLEDライト、スピンドルロック付
ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、コレットコーン(6mm本体装着/8mm)、スパナ(23mm)、テンプレードガイド(M4×8ねじ2個付)、集じんアダプタ(ノブボルト付)、ストレートビット(6×6mm)、トリマガイド、ストレートガイド、電池カバー 回転数(min-1[r.p.m])10000〜30000 バッテリーBSL36A18 充電器形名UC18YDL2 電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 質量(kg)1.9(蓄電池装着時) 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 ストローク(mm)40 ビット軸径(Φmm)6、8 充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)128×226×100(電池装着時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-23
用途:
トリマー作業
サービス業

初トリマーで安いのを買うか迷いましが コード式はコード処理が面倒だし回転数可変は騒音も考慮して此方を購入しました。 バッテリーの重量も上部搭載だけど気にならずに作業できます。ビットの突出量?もラックアンドピニオン式の機構により微調整出来るのが良いです。
2段式のスイッチで切削位置を見極めて加工できるところも評価出来ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする