コードレス冷温庫(3部屋タイプ) 電池2個付き仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55040258 品番UL18DE (WMBZ)
2月7日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」
ラインナップ拡充!待望の3部屋モード搭載の大型モデル!
温度表示が横位置になりより見やすく。
仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能)
3部屋時、最大温度差78℃ 冷凍・冷蔵・保温が1台で!
17段階温度設定(ー18℃〜60℃)
蓄電器2個装着で長時間使用可能
電池1個でも使用可能
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)
12V出力ソケット搭載
ドレンコック付
庫内LEDライト付(両側2か所)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!

用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、ACアダプタ、車載用DCコード(3m)、クリアトレイ、仕切板 仕様【冷却方式】コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 26g)圧縮、【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個 適合BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池 質量(kg)21.1(BSL36B18X装着時) フォレストグリーン 使用温度範囲(℃)(外気温)0〜40 出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A 設定温度(℃)-18および-15〜60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30 充電時間(分)BSL36B18X:約220(気温20℃時) 入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V 寸法(縦×横×高さ)(mm)340×829×450 庫内容量(L)仕切板なし:36/仕切板あり:左8、中央8、右15
関連資料:(0.53MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,510 / 税込 ¥2,761
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,160 / 税込 ¥4,576
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする