※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KB-200H 金の卵ブレード(厚物用) レヂトン 55042594 KB-200H 金の卵ブレード(厚物用) レヂトン 55042594 KB-200H 金の卵ブレード(厚物用) レヂトン 55042594 KB-200H 金の卵ブレード(厚物用) レヂトン 55042594 KB-200H 金の卵ブレード(厚物用) レヂトン 55042594 KB-200H 金の卵ブレード(厚物用) レヂトン 55042594

金の卵ブレード(厚物用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 55042594 品番 KB-200H
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵
【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。
【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。
【多用途】多用途3mm以上、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。

用途
軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み3mm以上)
切断有効長さ70〜220mmまで
セーバーソー・レシプロソー専用
材質バイメタル 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 全長(mm)200 シリーズ金の卵 切断有効長さ(mm)120
注意
※使用する電動工具の取扱説明書の内容をご確認の上、正しくご使用ください。
ブレードにひび割れ、曲がり、欠けなどの損傷がないことをご確認の上ご使用してください。
使用中は必ず安全帽、保護メガネ、保護手袋等の保護具を着用して下さい。
使用直後のブレードは高温になってますので触れないでください。
使用方法を誤りますと、ケガ、破壊の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする