山田実業
山田実業の 漁網/漁具
山田実業の 漁業用ロープ/撚糸
漁火フロロ クリスタル(スプール巻フロロテグス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
糸の太さ(mm)
0.62
注文コード
55042664
品番
S1A1BBA11014
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
糸の太さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
山田実業オリジナルのフロロカーボンラインになります。
用途
釣り糸 園芸
色
クリアー
伸度(%)
30〜35
強度(kg)
直線:23.2、結節:12.6
糸の太さ(mm)
0.62
号数
14
ひも・糸種類
糸