漁火フロロ クリスタル(スプール巻フロロテグス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 糸の太さ(mm)0.66 注文コード55042673 品番S1A1BBA11016
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は糸の太さ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

山田実業オリジナルのフロロカーボンラインになります。

用途釣り糸 園芸 クリアー 伸度(%)30〜35 強度(kg)直線:26.0、結節:13.7 糸の太さ(mm)0.66 号数16 ひも・糸種類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする