山田実業
山田実業の 漁網/漁具
山田実業の 漁業用ロープ/撚糸
漁火フロロ クリスタル(スプール巻フロロテグス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
糸の太さ(mm)
0.47
注文コード
55042734
品番
S1A1BBA12008
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
糸の太さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
山田実業オリジナルのフロロカーボンラインになります。
用途
釣り糸 園芸
色
クリアー
伸度(%)
30〜35
強度(kg)
直線:12.4、結節:7.8
糸の太さ(mm)
0.47
号数
8
ひも・糸種類
糸