- メッシュラック 間口910mm モノタロウ 55042795 - メッシュラック 間口910mm モノタロウ 55042795 - メッシュラック 間口910mm モノタロウ 55042795

メッシュラック 間口910mm

(58件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55042795 品番 -
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)907×458×1808 均等耐荷重(kg/段)250 均等耐荷重(kg/台)500 棚段数5 用途資材の保管や整理用として 材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP 高さ(mm)1808 奥行(mm)458 間口(mm)907 耐荷重(kg/段)250 耐荷重(kg)棚板1枚当り:250、全体:500 キャスターなし 材質(棚板)スチール 最低高さ(mm)70 材質(ポール)スチール 棚板高さ調整(mm)25.4 材質(スリーブ)PP ポール径(Φmm)25 棚段数(段)5 棚板厚さ(mm)40
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(6.1MB)
注意
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。
※誤った組立は破損やケガにつながります。
※耐荷重を超えて物を置かないで下さい。
※製品にぶら下がったりよじ登ったりは絶対にしないで下さい。
※傾斜した場所や不安定な場所に設置しないで下さい。
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※スリーブについて多く入っている場合がございます。
※本製品は運搬用ではありません。移動させる際や棚板の高さを変更させる際には、積載物を全て取り除いてから行ってください。
※別売のメッシュラック用キャスターと組み合わせる場合、許容荷重が下がりますので(キャスター1個当たり許容荷重(kg) 静止時:62 ・ 走行時:25)、ご注意ください

商品説明動画

メッシュラック 間口910mm.
この動画は、16人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-09
用途:
階段下収納の整理用
運輸・通信業

組み立ても簡単。キャスターを同時購入したので、移動も便利。何より安価で購入できたので大満足です。

2024-11-09
用途:
荷物置き場に使用
医療・福祉・介護関連業

低価格で期待していなかったがいい意味でお値段以上でした。あとはどれぐらい長持ちするのかを期待したい。キャスターを注文して移動式にもして使っているが不満がないためリピーターとなっている。シンプルで価格に対して不満もないといったところに品質の良さがでているのではないかというのが結論ですかね。

2024-10-31
用途:
作業机の上に設置
フライングバード 様 (サービス業)

幅120cm×奥行70cmの作業机(パソコン・模型製作用)の上に設置するのに丁度いい大きさだった。
そんなに重いものは載せる予定はないが、耐荷重も十分あるので安心。

2人が参考にしています
2024-10-10
用途:
資材置き棚
製造業

海沿いの地域なので防錆スプレー(ジンクススプレー)を塗布して使用しています。満足です

1人が参考にしています
対象商品:
17489106
2024-08-08
用途:
倉庫用
農・林・水産業

問題なく使えてます。リピートで2台購入しました。天板部分は作業台として使ってます。

対象商品:
55042786
2024-04-02
用途:
水回り付近や倉庫等々で利用中
製造業

メッシュラック系あるあるだが、やはり水気の多い場所だと錆びる。1年くらいでポツポツが目立つようになる。防錆油を塗っておくと良いが、油断すると錆びてく。
普通の場所で普通に使う分にはほとんど錆びない。
補強フレームなりオプションパーツが充実してくれると嬉しい。

1人が参考にしています
対象商品:
55042786
2024-05-16
用途:
食品工場にて使用
製造業

調味料などの整理用に購入しました。

スタイリッシュで、とても見栄えもよく

何より商品も見やすくて使いやすいです!



追加購入決定です!

対象商品:
17489115
2024-05-25
用途:
商品置き場として
株式会社 オノ商店 様 (卸売・小売業)

この物価高、お値段以上の価値がありました。そんなに重たくなくてお勧めです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ポールのみの取扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
1人が参考にしています
2023-11-28
質問:
最低高さとは、どこのことでしょうか。
回答:
棚板を最下部で取り付けた場合の地面から棚板上側(物を置く面)までの高さとなります。
2023-11-28
質問:
キャスターとスパナが付属していません。
回答:
取扱説明書に記載がありますように、キャスターと簡易スパナは、注文コード17489133 のみに付属しております。
2023-11-28
質問:
組み立てサービスはありますか。
回答:
組み立てサービスはございません。
お客様組立品となります。
取扱説明書、商品ページの商品説明動画をご参照の上、組み立ててください。
2023-11-28

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする